Predalnik, Število predalov: 8

Št. art.: 963251 8
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število predalov Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 552 mm
Širina 306 mm
Globina 150 mm
možnost razdelbe na predal 4 kos
Število predalov 8
Vrsta izdelka Magazin za male dele

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 963251 8
EAN/GTIN 5733439137416
Številka proizvajalca 137416
Proizvajalec raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Izvedba:

Ohišje iz galvanizirane jeklene pločevine, prašno lakirano v jekleno modri barvi.
Predal za razdelbo z robom (preprečuje izpadanje) iz polipropilena.
Za montažo na steno ali namestitev v vrtljivih stolpih.

Umestitev:

Število predalov (Š × G × V v mm): 8 kosov (279 x 155 x 64)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico