Komplet udarnih izvijačev 16 kosov.

Št. art.: 96323001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 96323001
EAN/GTIN 4018754261710
Številka proizvajalca 96323001
L-število L60010 5673
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Za vijake M5-M10
  • V robustni, zložljivi plastični škatli ABS
Vsebina, po 1 kosov:
  • Protiudarni izvijač št. 4030
  • Povezovalni deli št. 4035; št. 4036
  • Vstavki z režami za vijake z režami št. 4040-4044
  • Phillips pH-bitni izvijač vstavki za Phillips #4050-4052 vijake
  • notranji 6-kotnik ključ izvijač vstavki za vijake z glavo nastavka št. 4055-4058
  • Lastnosti:

    • Število orodij: 16
    • Višina mm (h): 60 mm
    • Dolžina [mm): 230 mm
    • Teža: 1264 g
    • Širina mm (b): 130 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico