Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski in 1/2-colski 0

Št. art.: 962875 0
Popust
51,60 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v E: 9×36
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4; 1/2
  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara za orodje
  • Najmanjša ustrezna sprednja višina predala: 75

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v E 9×36
Pogonski 4-kotnik 1/4 col; 1/2 col
Primerno za delavniško pohištvo Omara za orodje
Najmanjša ustrezna sprednja višina predala 75 mm
Širina 149 mm
Globina 598 mm
Širina v E 9 E
Globina v E 36 E
Napolnjena širina predala v E 9 E
Število orodij 0
Izvedba Prazno, za garniture orodja
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 962875 0
EAN/GTIN 4045197516138
Številka proizvajalca 962875 0

Opis

Izvedba:

Najbolj uporabljane garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami jeodporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva pod njo opozarja na manjkajoča orodja.
Vložki iz trde pene brez orodja (prazni).

Primerno za:

Omare za orodje/predali globine 36 E. Vložki iz trde pene napolnijo 9 E (149×598×30 mm) ali 18 E (298×598×30 mm) širine predalov.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 91 962875 vel. 0: 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico