{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Sestava trde pene LD45, debelina | 30 mm | |
Stopnja napolnjenosti enega predala v E | 18×36 | |
Primerno za delavniško pohištvo | Omara za orodje | |
Najmanjša ustrezna sprednja višina predala | 75 mm | |
Širina | 298 mm | |
Globina | 598 mm | |
Širina v E | 18 E | |
Globina v E | 36 E | |
Napolnjena širina predala v E | 18 E | |
Število orodij | 0 | |
Izvedba | Prazno, za garniture orodja | |
Vrsta izdelka | Vložek iz trde pene |
Številka izdelka | 962820 0 | |
EAN/GTIN | 4045197516060 | |
Številka proizvajalca | 962820 0 |