Garnitura orodja za pregledovanje 0

Št. art.: 962720 0
Popust
19,55 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala: 1/3
  • Primerno za delavniško pohištvo: Delovna miza

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala 1/3
Primerno za delavniško pohištvo Delovna miza
Širina 160 mm
Globina 520 mm
Število orodij 0
Izvedba Prazno, za garniture orodja
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 962720 0
EAN/GTIN 4045197546470
Številka proizvajalca 962720 0

Opis

Izvedba:

Garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami jeodporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva pod njo opozarja na manjkajoča orodja.
Vložki iz trde pene brez orodja (prazni).

Primerno za:

Predale za serije omar Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (širina bloka 600 mm) in HOLEX z uporabno površino 490×520 mm. Vložki iz trde pene napolnijo 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) uporabne površine predala.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 91 962720 vel. 0: 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico