Garnitura delavniških pil 0

Št. art.: 962620 0
Popust
31,40 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala: 2/3
  • Primerno za delavniško pohištvo: Delovna miza

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala 2/3
Primerno za delavniško pohištvo Delovna miza
Širina 321 mm
Globina 520 mm
Število orodij 0
Izvedba Prazno, za garniture orodja
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 962620 0
EAN/GTIN 4045197515322

Opis

Izvedba:

Garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.
Vložki iz trde pene brez orodja (prazni).

Primerno za:

Predale za serije omar Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (širina bloka 600 mm) in HOLEX z uporabno površino predala 490×520 mm. Vložki iz trde pene napolnijo 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) uporabne površine predala.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 91 962620 vel. 0: 1 kos