Garnitura pregradnega materiala

Št. art.: 961250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara za orodje

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Primerno za delavniško pohištvo Omara za orodje
    Višina 48 mm
    za omare za orodje s širino v E 36E
    za omare za orodje z globino v E 36E
    za predale z uporabno širino 612 mm
    za predale z uporabno globino 612 mm
    Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 961250
    EAN/GTIN 4037519010257
    Številka proizvajalca AQ-5534-CH8000

    Opis

    Primerno za:

    Predali za orodne omare 36×36 E, uporabna površina predalov 612×612 mm.

    Obseg dobave:

    18 vložkov UNI-Box art. 960910 vel. 96×96;12 vložkov UNI-Box art. 960910 vel. 96×144;1 osnovna plošča art. 961140 vel. 600×600;4 lepilne blazinice.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico