Garnitura pregradnega materiala

Št. art.: 961230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara za orodje

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Omara za orodje
Višina 24 mm
za omare za orodje s širino v E 36E
za omare za orodje z globino v E 36E
za predale z uporabno širino 612 mm
za predale z uporabno globino 612 mm
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 961230
EAN/GTIN 4037519005444
Številka proizvajalca AQ-5532-CH8000

Opis

Primerno za:

Predali za orodne omare vel. 1000 (36×36 E), uporabna površina predalov 612×612 mm.

Obseg dobave:

2 vložka MULTI-BOX, 8 kotanj art. 960950;4 vložki VARIO-Box, zaključni kos, 1 kotanja art. 960960;4 vložki VARIO-Box, zaključni kos, 1 kotanja art. 960990;4 vložki VARIO-Box, zaključni kos, 2 kotanji art. 961000;4 vložki VARIO-Box, zaključni kos, 3 kotanje art. 961010;2 vložka VARIO-Box, zaključni kos, 8 kotanj art. 961020;2 vložka VARIO-Box, zaključni kos, 8 kotanj art. 961030;1 osnovna plošča art. 961140 vel. 600×600;4 lepilne blazinice.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico