10 mm (3/8″) Zaklepni adapter L.52 mm

Št. art.: 96122701
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
    Vrsta izdelka Adapter

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 96122701
    EAN/GTIN 4018754080267
    Številka proizvajalca 96122701
    L-število L60010 4717

    Opis

    Opis:

    • S kotnim izvijačem št. 10760 aCV 1/8″

    Lastnosti:

    • d: 18 mm
    • Zunanji kvadratni pogon (palec): 3/8″
    • Dolžina [mm): 52 mm
    • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
    • Teža: 57 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico