Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura pregradnega materiala, Višina 24 mm

Št. art.: 961200

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Primerno za delavniško pohištvo: Delovna miza

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Delovna miza
Višina 24 mm
za predale z uporabno širino 490 mm
za predale z uporabno globino 520 mm
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 961200
EAN/GTIN 4037519006519
Številka proizvajalca AQ-5539-CH8000

Opis

Primerno za:

Predale delovnih miz serije KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (širina bloka 600 mm) in HOLEX.
Uporabna površina predalov 490×520 mm.

Obseg dobave:

2 vložka MULTI-BOX, 3 kotanje art. 960930;
1 vložek MULTI-BOX, 8 kotanj art. 960950;
6 vložkov VARIO-Box, zaključni kos, 1 kotanja art. 960960;
2 vložka VARIO-Box, zaključni kos, 2 kotanji art. 961000;
4 vložki VARIO-Box, zaključni kos, 3 kotanje art. 961010;
1 osnovna plošča art. 961140 vel. 480 × 504;
4 lepilne blazinice.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico