{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 48 mm | |
Širina | 240 mm | |
Globina | 336 mm | |
Število vpenjal | 8 | |
za zavito globino | do SW 22 | |
za obliko ključa | Dvostranski obročni ali viličasto obročni ključi | |
Za zev ključa | 6 mm - 24 mm | |
Material | Umetna masa ABS | |
Barva | črne barve | |
Vrsta izdelka | Skladiščne škatle |
Številka izdelka | 961090 | |
EAN/GTIN | 4037519002498 | |
Številka proizvajalca | AQ-2111-CH8000 |