Vložek za viličasto obročne ključe

Št. art.: 961080
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 48 mm
Širina 240 mm
Globina 336 mm
Število vpenjal 12
za obliko ključa Dvostranski obročni ali viličasto obročni ključi
Za zev ključa 4 mm - 24 mm
Material Umetna masa ABS
Barva črne barve
Vrsta izdelka Skladiščne škatle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 961080
EAN/GTIN 4037519002573
Številka proizvajalca AQ-2110-CH8000

Opis

Uporaba:

Za namestitev 12 ravnih dvojnih viličastih, dvojnih obročnih ali obročnih viličastih ključev 4 do 24.

Opomba:

Osnovne plošče za namestitev škatel najdete pod art. 961140.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.