Vložek za spiralne svedre 6,1 - 10,0 mm

Št. art.: 961070
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina 48 mm
    Širina 144 mm
    Globina 192 mm
    za svedre s ⌀ 6,1 mm - 10 mm
    Material Umetna masa ABS
    Barva črne barve
    Razdelba vedno s korakom 0,1 mm
    nakladalni Da
    Pritrditev na samopritrdilni podlogi Da
    Vrsta izdelka Skladiščne škatle

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 961070
    EAN/GTIN 4037519002153
    Številka proizvajalca AQ-2116-CH8000

    Opis

    Opomba:

    Osnovne plošče za namestitev škatel najdete pod art. 961140.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico