{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 48 mm | |
Širina | 144 mm | |
Globina | 144 mm | |
za svedre s ⌀ | 1 mm - 6 mm | |
Material | Umetna masa ABS | |
Barva | črne barve | |
Razdelba vedno s korakom | 0,1 mm | |
nakladalni | Da | |
Pritrditev na samopritrdilni podlogi | Da | |
Vrsta izdelka | Skladiščne škatle |
Številka izdelka | 961060 | |
EAN/GTIN | 4037519002078 | |
Številka proizvajalca | AQ-2115-CH8000 |