Vložek za ključe za notranji 6-kotnik

Št. art.: 961040
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 24 mm
Širina 96 mm
Globina 288 mm
za velikost ključev 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Vrsta izdelka Skladiščne škatle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 961040
EAN/GTIN 4037519002238
Številka proizvajalca AQ-2112-CH8000

Opis

Uporaba:

Za skladiščenje 9 notranjih 6-kotnikov/dolga izvedba.

Opomba:

Osnovne plošče za namestitev škatel najdete pod art. 961140.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.