Vložek VARIO-BOX, zaključni, 1 kotanja

Št. art.: 960990
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 24 mm
Širina 96 mm
Globina 96 mm
Uporabna širina kotanje 85 mm
Število kotanj 1
Material Umetna masa ABS
Barva črna
Zaključni vložek za individualno prilagoditev dolžine Da
nakladalni Da
Pritrditev na samopritrdilni podlogi Da
Vrsta izdelka Kotanjasti predalni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 960990
EAN/GTIN 4037519000913
Številka proizvajalca AQ-1119-CH8000

Opis

Opomba:

Osnovne plošče za namestitev škatel najdete pod art. 961140.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.