Vložek VARIO-BOX, zaključni, 1 kotanja

Št. art.: 960970
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 24 mm
Širina 72 mm
Globina 96 mm
Uporabna širina kotanje 61 mm
Število kotanj 1
Material Umetna masa ABS
Barva črna
Zaključni vložek za individualno prilagoditev dolžine Da
nakladalni Da
Pritrditev na samopritrdilni podlogi Da
Vrsta izdelka Kotanjasti predalni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 960970
EAN/GTIN 4037519008445
Številka proizvajalca AQ-1122-CH8000

Opis

Opomba:

Osnovne plošče za namestitev vložkov najdete pod art. 961140.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico