{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 24 mm | |
Širina | 144 mm | |
Globina | 192 mm | |
Uporabna višina kotanje | 18 mm | |
Uporabna širina kotanje | 22 mm | |
Uporabna globina kotanje | 133 mm | |
Število kotanj | 8 | |
Material | Umetna masa ABS | |
Barva | črna | |
Zaključni vložek za individualno prilagoditev dolžine | Ne | |
nakladalni | Da | |
Pritrditev na samopritrdilni podlogi | Da | |
Vrsta izdelka | Kotanjasti predalni vložek |
Številka izdelka | 960950 | |
EAN/GTIN | 4037519000517 | |
Številka proizvajalca | AQ-0113-CH8000 |