prozorni pokrov 96X144 mm

Št. art.: 960920 96X144
Popust
1,26 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 15 mm
Širina 96 mm
Globina 144 mm
Barva prozorna
Vrsta izdelka Pokrov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 960920 96X144
EAN/GTIN 4037519003884
Številka proizvajalca AQ-4402-CL0000

Opis

Primerno za:

UNI-Box art. 960900 vel. 96 × 144.
UNI-Box art. 960910 vel. 96 × 144.

Opomba:

Osnovne plošče za namestitev vložkov najdete pod art. 961140.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico