{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 48 mm | |
Notranja višina | 42 mm | |
Širina | 72 mm | |
Notranja širina | 61 mm | |
Globina | 192 mm | |
Notranja globina | 181 mm | |
Material | Umetna masa ABS | |
pripravljeno za pokrov | Da | |
nakladalni | Da | |
Pritrditev na samopritrdilni podlogi | Da | |
Vrsta izdelka | Škatla za majhne dele |
Številka izdelka | 960910 72X192 | |
EAN/GTIN | 4037519008407 | |
Številka proizvajalca | AQ-0121-CH8000 |