{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerno za delavniško pohištvo | Omara s policami | |
Razdelilna enota | 1 E = 17 mm | |
Število pregradnih letev | 3 | |
Število pregradnih ploščic | 8 | |
za širino ohišja | 750 mm | |
za predal s prednjo višino | 120 mm | |
za predale s širino v E | 36 E | |
za predale z globino v E | 26 E | |
za predale z uporabno širino | 612 mm | |
za predale z uporabno globino | 445 mm | |
Vrsta izdelka | Predelna stena za predal |
Številka izdelka | 960820 3+8 | |
EAN/GTIN | 4045197349743 | |
Številka proizvajalca | 960820 3+8 |