Škatla za bite št. 56 kosov

Št. art.: 96080156
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96080156
EAN/GTIN 4018754332021
Številka proizvajalca 96080156
L-število L60010 7473

Opis

Opis:

  • Bitna škatla s 1/4-palčnim zunanjim šesterokotnim pogonom v skladu s standardom DIN 3126/ISO 1173
  • Robustna škatla s prozornim pokrovom
Vsebina 56 del:
  • 1-bitno držalo z vpenjalom za hitro sprostitev z magnetom
  • 3 bitov 4; 5; 6 mm za vijake z režami L.25 mm (vsak 2-kratni)
  • 3 bitov PH1; FAZA 2; PH3 za vijake s krilnimi glavami L.25 mm (vsak 3-kratni)
  • 3-bitni PZ1; PZ2; PZ3 za vijake s krilnimi glavami L.25 mm (vsak 3-kratni)
  • 7 BITOV T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 za notranje TORX® vijake L.25 mm (vsak po 2 x)
  • 7 BITOV T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 L. 25 mm za notranje TORX® vijake (TORX® ODPOREN PROTI NEDOVOLJENIM POSEGANJEM)
  • 3 bitov 3; 4; 5 mm za vijake z glavo vtičnice L.25 mm
  • 1-bitni 6 mm za vijake z režami L.75 mm
  • 2-bitna FAZA 2; PH3 za vijake s križno glavo L.75 mm
  • 2 bitov PZ1; PZ2 za vijake POZIDRIV/SUPADRIV® L.75 mm
  • 2 bitov T20; T25 za notranje TORX® vijake L.75 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 56
  • Višina mm (h): 37 mm
  • Dolžina [mm): 128 mm
  • Širina mm (b): 100 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico