Škatla za bit 21 kosov.

Št. art.: 96080122
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96080122
EAN/GTIN 4018754211081
Številka proizvajalca 96080122
L-število L60010 4480

Opis

Opis:

  • Posoda za shranjevanje s 20-bitnim izvijačem
Vsebina:
  • 1-bitno držalo z vpenjalom za hitro sprostitev in magnetom
  • Phillips pH 3 bitov, PH1; FAZA 2; PH3 za Phillips vijake
  • 4-bitna reža, 0,5 x 4,0; 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm za vijake z režami
  • TORX® 6 BITOV, T10; T15; T20; T25; T30; T40 za notranje TORX® vijake
  • Notranji 6-kotnik ključ 3 bitov, 4; 5; 6 mm za notranji 6-kotnik vijake
  • TORQ-SET® 4 bitov, 4; 6; 8; 10 za vijake Torq-SET®
  • Lastnosti:

    • Število orodij: 21
    • Višina mm (h): 32 mm
    • Dolžina [mm): 100 mm
    • Teža: 181 g
    • Širina mm (b): 82 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico