Škatla za bit 21 kosov.

Št. art.: 96080110
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96080110
EAN/GTIN 4018754290789
Številka proizvajalca 96080110
L-število L60010 6482

Opis

Opis:

  • 20 bitov za vijake s Phillips glavo, vijake TORX® in vijake POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Samozaporni magnetni nosilec s funkcijo hitre menjave
  • V kompaktni in trpežni škatli za shranjevanje
  • Prozorni pokrov za hitro preverjanje popolnosti
  • S šesterokotno vtičnico za hitro uporabo
Vsebina 21 del:
  • 1-bitno držalo z vpenjalom za hitro sprostitev in magnetom
  • 3 Phillips pH 3 bitov, PH1; FAZA 2; PH3 za Phillips vijake
  • 3 Phillips PZ 3 bitov, PZ1; PZ2; PZ3 za vijake POZIDRIV/SUPADRIV®
  • 4 bitov, 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm za vijake z režami
  • 4 TORX® 4 bitov, T15; T20; T25; T30 za notranje TORX® vijake
  • 3 TORX® z 3-bitno luknjo, T20; T25; T30 za notranje TORX® vijake (TORX® ODPOREN PROTI NEDOVOLJENIM POSEGOM)
  • 3 bitov, 4; 5; 6 mm za vijake z nasadnimi glavami

Lastnosti:

  • Število orodij: 21
  • Višina mm (h): 33 mm
  • Dolžina [mm): 120 mm
  • Teža: 222 g
  • Širina mm (b): 60 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico