Škatla za male dele, rdeča, Višina/tip: 26/0

Št. art.: 960650 26/0
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3.488 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina/tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara za orodje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Omara za orodje
Višina 26 mm
Širina 75 mm
Globina 75 mm
Širina v E 4,5 E
Globina v E 4,5 E
Možnost razdelbe 1 fiksna srednja stena
Število škatel za polnjenje enega predala vel. 36×36 E 64
za predal s prednjo višino ≥ 50 mm
Material Polistirol
Barva rdeča
Nosilni ročaj Ne
pripravljeno za pokrov Ne
pripravljeno za prozorne ploščice Ne
pripravljeno za prozorne ploščice kot pregrada za sipki material Ne
nakladalni Ne
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960650 26/0
EAN/GTIN 4045197435385
Številka proizvajalca 960650 26/0
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Škatle iz polistirena, odporne na udarce.
Z 1 fiksno srednjo steno.

Uporaba:

Za skladiščenje malih delov.

Opomba:

Za garniture škatel glejte art. 960190 in 960260960280, ter art. 960371, 960379, 960432, 960435, 960445.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico