{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerno za delavniško pohištvo | Omara za orodje | |
Višina | 26 mm | |
Širina | 150 mm | |
Globina | 150 mm | |
Širina v E | 9 E | |
Globina v E | 9 E | |
Širina kotanje | 34 mm | |
Razdelilna enota | 1 E = 17 mm | |
Raster kotanjastih vložkov za pregradne ploščice | 15 mm | |
Število predelkov | 4 | |
za predal s prednjo višino | 50 in več mm | |
za predal s prednjo višino | 50 in več mm | |
za predale s širino v E | 27E; 36E; 54E | |
za predale z globino v E | 27E; 36E | |
Material | Umetna masa ABS | |
Barva | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kotanjasti vložek |
Številka izdelka | 960620 4 | |
EAN/GTIN | 4045197334015 | |
Številka proizvajalca | 960620 4 |