25 mm (1″) komplet vtičnic 12 kosov.

Št. art.: 96060101
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96060101
EAN/GTIN 4018754080151
Številka proizvajalca 96060101
L-število L60010 3175

Opis

Opis:

  • V stabilni jekleni škatli
Vsebina 12 del:
  • 6 dvojnih šesterokotnih vtičnic Št. 60: 36; 55; 46; 50; 41; 60 mm
  • 1 Ratchet No. 882
    • 2 razširitve št. 859/8 (200 mm); št. 859/16 (410 mm)
    • 1 kotni spoj Št. 884
      • 1 glava do prečnega ročaja št. 886 1 ročaj št.
        • 888

Lastnosti:

  • Število orodij: 12
  • Zunanji kvadratni pogon (palec): 1″
  • Višina mm (h): 95 mm
  • Dolžina [mm): 810 mm
  • Teža: 19720 g
  • Širina mm (b): 193 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico