{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerno za delavniško pohištvo | Omara za orodje | |
Višina | 75 mm | |
Razdelilna enota | 1 E = 17 mm | |
za predal s prednjo višino | 100/125 mm | |
za predale s širino | 1.322 mm | |
za predale s širino v E | 78E | |
za predale z globino | 610 mm | |
za predale z globino v E | 36E | |
Material | Lakirana jeklena pločevina, svetlo siva RAL 7035 | |
Pritrditev na dnu predala | Vijačna zveza z vijaki art. 960530 | |
Vrsta izdelka | Pregradne letve |
Številka izdelka | 960520 100/125 | |
EAN/GTIN | 4045197333421 | |
Številka proizvajalca | 960520 100/125 |