{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerno za delavniško pohištvo | Omara za orodje | |
Višina | 225 mm | |
Razdelilna enota | 1 E = 17 mm | |
za predal s prednjo višino | 250 mm | |
za predale s širino | 610 mm | |
za predale s širino v E | 36E | |
za predale z globino | 610 mm | |
za predale z globino v E | 36E | |
Material | Lakirana jeklena pločevina, svetlo siva RAL 7035 | |
Pritrditev na dnu predala | Vijačna zveza z vijaki art. 960530 | |
Vrsta izdelka | Pregradne letve |
Številka izdelka | 960500 250 | |
EAN/GTIN | 4045197333346 | |
Številka proizvajalca | 960500 250 |