{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerno za delavniško pohištvo | Omara za orodje | |
Razdelilna enota | 1 E = 17 mm | |
Število pregradnih letev | 6 | |
Število pregradnih ploščic | 15 | |
za predal s prednjo višino | 75 mm | |
za predale s širino v E | 78E | |
za predale z globino v E | 36E | |
za predale z uporabno širino | 1.326 mm | |
za predale z uporabno globino | 612 mm | |
Vrsta izdelka | Predelna stena za predal |
Številka izdelka | 960450 6+15 | |
EAN/GTIN | 4045197345431 | |
Številka proizvajalca | 960450 6+15 |