{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina×globina v E | 78×36 E | |
Višina zbiralnika | 71 mm | |
Razdelilna enota | 1 E = 17 mm | |
Skupno število škatel | 38 | |
Primerno od prednje višine predala | 100 mm | |
za predale s širino v E | 78E | |
za predale z globino v E | 36E | |
za predale z uporabno širino | 1.326 mm | |
za predale z uporabno globino | 612 mm | |
Material | Polistiren | |
Vrsta izdelka | Škatla za majhne dele |
Številka izdelka | 960446 B71/2+3 | |
EAN/GTIN | 4045197708854 | |
Številka proizvajalca | 960446 B71/2+3 |