Garnitura škatel za male dele za 1 predal B46/2+3

Št. art.: 960435 B46/2+3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina×globina v E 64×36 E
    Višina zbiralnika 46 mm
    Razdelilna enota 1 E = 17 mm
    Skupno število škatel 40
    Primerno od prednje višine predala 75 in več mm
    za predale s širino v E 64E
    za predale z globino v E 36E
    za predale z uporabno širino 1.088 mm
    za predale z uporabno globino 612 mm
    Material Polistirol
    Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 960435 B46/2+3
    EAN/GTIN 4045197558541
    Številka proizvajalca 960435 B46/2+3

    Opis

    Izvedba:

    Škatle za male dele iz polistirola.
    Pri opremljanju z napisi je mogoče natakniti držala etiket (art. 960665) oz. nosilce črtne kode (art. 960660).

    Uporaba:

    Za skladiščenje vijakov, matic, podložk itn.

    Primerno za:

    Predale vel. 64×36 E.Ena garnitura v celoti napolni en predal z uporabno površino 1088× 612 mm.

    Vsebina:

    Škatla art. 960650: 24 kos vel. 46/2; 16 kos vel. 46/3

    Ustreznih izdelkov

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico