{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerno za delavniško pohištvo | Omara za orodje | |
Širina×globina v E | 64×36 E | |
Višina kotanje | 26 mm | |
Razdelilna enota | 1 E = 17 mm | |
Primerno od prednje višine predala | ≥ 50 mm | |
za predale s širino v E | 64E | |
za predale z globino v E | 36E | |
Material | Umetna masa ABS | |
Vrsta izdelka | Kotanjasti predalni vložek |
Številka izdelka | 960432 M3+2 | |
EAN/GTIN | 4045197558503 | |
Številka proizvajalca | 960432 M3+2 |