Ščetke za kolesa 115x11x23xM14 SH 0,35 mm PREMIUM jeklo

Št. art.: 960324
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Technická fréza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 960324
EAN/GTIN 9003179603240
Številka proizvajalca 960324

Opis

Opis:

VRHUNSKE okrogle ščetke za kotni brusilnik so idealne za strojno obdelavo jekla in so veliko bolj učinkovite kot primerljivi izdelki iz linije izdelkov Basic. Pleteni ščetka rezultat z izjemno visoko življenjska doba in se lahko uporablja za odstranjevanje rje, barve, barve, kamna in betona ostankov, kot tudi za površinsko pripravo in končno obdelavo jekla. Poleg tega je to orodje kot nalašč za strojno varjenje.

Lastnosti:

  • Oblika: 1 R DZ OKROGLIMI ŠČETKAMI
  • Ustreznost materiala: Jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: SH 0,35 mm
  • dimenzija (D x Š x G x GE): 115 x 11 x 23 x M14 mm
  • Premer: 115 mm
  • Debelina: 11 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
  • Kaljena jeklena žica SH za dodatno življenjska doba

Uporaba:

  • Za odstranjevanje rje, barve in laka, čiščenje zvarov, pripravo površine in končno obdelavo jekla
  • Še posebej pri strojni obdelavi zvarov

Priporočilo:

  • DZ pletena žica za težka dela, težka umazanija in za odstranjevanje barv in lakov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico