12,5 mm (1/2″) Komplet: vtičnice INHEX 12 kosov.

Št. art.: 96031503
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96031503
EAN/GTIN 4018754260935
Številka proizvajalca 96031503
L-število L60010 5739

Opis

Opis:

  • V robustni, zložljivi plastični škatli ABS
Vsebina 12 del:
  • 10 izvijačev vložek št. 54: 4; 8; 6; 7; 5; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 1 vložek izvijača št. 3054/8:8 mm
  • 1 vložek izvijača št. 1054/10:10 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 12
  • Teža: 1894 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico