12,5 mm (1/2″) Garnitura vtičnic 31 kosov.

Št. art.: 96031440
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 96031440
    EAN/GTIN 4018754287215
    Številka proizvajalca 96031440
    L-število L60010 6430

    Opis

    Opis:

    • V robustni, zložljivi plastični škatli ABS
    Vsebina 31 del:
    • 17 dvojnih šesterokotnih vtičnic Št. 50: 8; 13; 11; 12; 10; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 8 INHEX vložkov št. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
    • 1 Ratchet No. 512 QR N
      • 3 razširitve št. 509 QR/3 (75 mm); št. 509 QR/5 (130 mm); št. 509 QR/10 (255 mm)
      • 1 Prečni ročaj št. 506 QR
        • 1 univerzalni zglob št. 510 QR

    Lastnosti:

    • Število orodij: 31
    • Zunanji kvadratni pogon (palec): 1/2″
    • Višina mm (h): 65 mm
    • Dolžina [mm): 458 mm
    • Teža: 5270 g
    • Širina mm (b): 254 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico