Garnitura škatel za male dele za 1 predal 1/64

Št. art.: 960260 1/64
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost škatle/število škatel Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina×globina v E 36×36 E
Višina zbiralnika 26 mm
Razdelilna enota 1 E = 17 mm
Skupno število škatel 64
Primerno od prednje višine predala 50 mm
za predale s širino v E 36E
za predale z globino v E 36 E
za predale z uporabno širino 612 mm
za predale z uporabno globino 612 mm
Material Polistiren
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 960260 1/64
EAN/GTIN 2050001860132
Številka proizvajalca 960260 1/64

Opis

Izvedba:

Škatle za male dele iz polistirola.
Za označevanje je mogoče natakniti držala etiket (art. 960665) ali nosilce črtne kode (art. 960660).

Uporaba:

Za skladiščenje vijakov, matic, podložk itn.

Primerno za:

Predali vel. 36×36 E. Ena garnitura v celoti napolni en predal z uporabno površino 612×612 mm.

Vsebina:

Škatla za male dele art. 960650; 75 × 75 mm: 64

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico