{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerno za delavniško pohištvo | Omara za orodje | |
Razdelilna enota | 1 E = 17 mm | |
Število pregradnih letev | 2 | |
Število pregradnih ploščic | 4 | |
za predal s prednjo višino | 150 mm; 175 mm | |
za predale s širino v E | 27E; 36E | |
za predale z globino v E | 36E; 27E | |
za predale z uporabno širino | 459 mm | |
za predale z uporabno globino | 612 mm | |
Vrsta izdelka | Predelna stena za predal |
Številka izdelka | 960220 2+4 | |
EAN/GTIN | 4045197344861 | |
Številka proizvajalca | 960220 2+4 |