Garnitura škatel za male dele za 1 predal B26/1-3

Št. art.: 960183 B26/1-3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina×globina v E 27×27E
Višina zbiralnika 26 mm
Primerno od prednje višine predala 50 in več mm
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 960183 B26/1-3
EAN/GTIN 4045197887658
Številka proizvajalca 960183 B26/1-3

Opis

Izvedba:

Škatle za male dele iz polistirola.
Pri opremljanju z napisi je mogoče natakniti držala etiket (art. 960665) oz. nosilce črtne kode (art. 960660).

Uporaba:

Za skladiščenje vijakov, matic, podložk itn.

Primerno za:

Predale vel. 27 × 27 E. Ena garnitura v celoti napolni en predal z uporabno površino 459 × 459 mm.

Vsebina:

Škatla art. 960650: 12 kos vel. 26/1; 6 kos vel. 26/2; 3 kos vel. 26/3

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico