Komplet vtičnic 6,3 mm (1/4″) 33 kosov.

Št. art.: 96010107
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96010107
EAN/GTIN 4018754286713
Številka proizvajalca 96010107
L-število L60010 6202

Opis

Opis:

  • V robustni, zložljivi plastični škatli ABS
Vsebina 33 del:
  • 25 šestkotni nasadni ključi
  • · Št. 40: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm;
  • · Št. 40 a: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
  • 1 Ratchet No. 415 QR N
    • 2 razširitve št. 405 QR/2 (54 mm); št. 405 QR/6 (150 mm)
    • 1 prilagodljiv podaljšek št. 406 (152 mm)
    • 1 univerzalni zglob št. 407 QR
      • 1 potisni ročaj št. 400 QR
        • 1 zgibni ročaj št. 403 1 prečni ročaj št.
          • 404

Lastnosti:

  • Število orodij: 33
  • Zunanji kvadratni pogon (palec): 1/4″
  • Višina mm (h): 55 mm
  • Dolžina [mm): 325 mm
  • Teža: 1324 g
  • Širina mm (b): 135 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico