{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerno za delavniško pohištvo | Delovna miza | |
Razdelilna enota | 1 E = 10 mm | |
Število pregradnih letev | 5 | |
Število pregradnih ploščic | 8 | |
za širino ohišja | 600 mm | |
za predal s prednjo višino | 60 mm; 80 mm | |
za predale z uporabno širino | 490 mm | |
za predale z uporabno globino | 520 mm | |
Vrsta izdelka | Predelna stena za predal |
Številka izdelka | 960050 5+8 | |
EAN/GTIN | 4045197344496 | |
Številka proizvajalca | 960050 5+8 |