elektronski sistem zaklepanja G-ELS KO13

Št. art.: 960015 KO13
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 37 mm
Dolžina 123 mm
Globina 33 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta prikazovalnika OLED
Vrsta izdelka Elektronski sistem zaklepanja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 960015 KO13
EAN/GTIN 4045197911926
Številka proizvajalca 960015 KO13

Opis

Izvedba:

Inteligenten, varen in hiter dostop do vašega orodja z G-ELS. Ergonomična in prijetna haptika z 2K vložki ročajev. Kristalno jasen, svetel OLED-prikazovalnik z visokim kontrastom. Do 20.000 ciklov zaklepanja z eno baterijo.
Možnost dograditve v delavniško pohištvo GARANT od leta 2006.
TAG-način: aktivirajte ključavnico z administratorsko kartico TAG in uporabljajte transponderje GARANT za odklepanje in zaklepanje predalov.
PIN-način: aktivirajte ključavnico z administratorsko kartico PIN v tem načinu in uporabljajte svojo PIN-kodo za odklepanje in zaklepanje predalov. Za PIN-kodo so mogoče številke 1–4 (npr. 2 3 1 4).
Mogoče je vnesti 4-mestno PIN-kodo (256 različnih možnosti) ali 6-mestno PIN-kodo (4096 različnih možnosti).
Ključavnica je opremljena s kapacitivnim poljem na dotik. Zaradi boljše vidljivosti ima polje na dotik pri upravljanju osvetljeno ozadje.

Opomba:

Velikost ključavnice G-ELS je odvisna od tipa omare zaradi mehanike zapiranja (npr. art. 960015 vel. GP11 ustreza omari s krilnimi vrati). Vaš strokovni svetovalec za delavniško pohištvo za vas določi potrebne izvedbe. Pri prvem naročilu je treba naročiti tudi administratorsko kartico.
Baterijsko napajanje le z baterijami Hoffmann Group. Baterije in nadomestni deli so na voljo pri Hoffmann Group.
Sistemi zaklepanja, ki so že aktivirani z administratorsko kartico, so že personificirani, zato jih ni več mogoče zamenjati.
Nadomestne dele, kot so pokrovi (art. 960019 vel. BATCOV; vel. PINCOV) in baterije (art. 960016 vel. BAT), najdete na našem seznamu nadomestnih delov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico