MARTOR rezilo SCHABERKLINGE 96 , 10 v prozorni embalaži

Št. art.: 96.60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
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
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96.60
EAN/GTIN 4002632913259
Številka proizvajalca 96.60
L-število L60170 873

Opis

Opis:

ŠT. REZILA STRGALA 96 by MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla. Je zelo oster in ima uporaben rob. Rezilo je dolgo 99,5 mm, široko 14 mm in debelo 0,40 mm.

ŠT. REZILA STRGALA 96 je v prozorni embalaži 10 kosov pod zaporedno številko 96.60. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: SCRAPEX 5196, SCRAPEX 596.
    Rez:
    Standardno brušenje
  • Faseti rezil:
    2-kratno

    rezilo značilnosti:
    1-smerno uporabno rezilo
  • Osnovni material:
    Jeklo

Lastnosti:

  • Oblika rezila pravokotno rezilo
  • Število perforacij za rezilo: rezilo s 2 luknjami
  • Osnovni material: Jeklo
  • Rezilo iz nerjavečega: Ne
  • Brušenje rezil: Standardno brušenje
  • Faseti rezil: 2-kratno
  • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
  • Število rezalnih robov: 1
  • Rezalni robovi: 1-krat uporabno

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico