Transportna enota, garnitura za naknadno vgradnjo 20

Št. art.: 958480 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerno za globino ohišja v G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Podložna višina 160 mm
Globina 500 mm
⌀ trdno nameščenega kolesa 125 mm
⌀ kolesa za zavijanje 125 mm
Maksimalna nosilnost 200 kg
Vrsta izdelka Transportna enota

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 958480 20
EAN/GTIN 4062406133474
Številka proizvajalca 958480 20

Opis

Izvedba:

Transportna enota GridLine je sestavljena iz 2 pocinkanih prečk iz jeklene pločevine. V celoti z montirano garnituro koles in 1 garnituro dvokomponentnih ročajev Haptoprene. Za vijačno pritrditev na omare in omare za orodje GridLine. Potiskanje s strani stranske stene.
Za naknadno montažo za omare in omare za orodje GridLine.

Primerno za:

Omare art. 940001940123; art. 940801940863.

Obseg dobave:

1 × traverza z 2 kolesoma za zavijanje z zavoro, 1 × traverza z 2 trdno nameščenima kolesoma, 1 × garnitura ročajev.

Pazi:

Zaradi nevarnosti prevračanja pri montaži transportne enote obvezno upoštevajte navedeno maksimalno višino.
Pri nosilnosti upoštevajte lastno maso omare/omare za orodje.

Opomba:

Transportna enota, primerna za omare GridLine do višine največ 1250 mm. Maksimalna skupna nosilnost 200 kg. Samo za omare GridLine brez predalov.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico