Podstavek s snemljivim pokrovom za omare, globina 28G. Višina 150 mm 60

Št. art.: 958176 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Širina ohišja v G Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 1,2 mm
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Višina 150 mm
    Širina 1.500 mm
    Globina 700 mm
    Primerno za širino ohišja v G 60
    Primerno za globino ohišja v G 28
    Vrsta izdelka Podstavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 958176 60
    EAN/GTIN 4062406188825
    Številka proizvajalca 958176 60

    Opis

    Izvedba:

    Podstavek iz jeklene pločevine za namestitev pod ohišjem.
    Podstavek, višina 150 mm, s snemljivima stranicama (spredaj in zadaj) za transport omar.

    Primerno za:

    Omare art. 941001941077, art. 942701942767.

    Lakiranje:

    Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

    Opomba:

    Omar ne premikajte, ko so naložene.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico