Podstavek za omare, globina 28G. Višina 50 mm 20

Št. art.: 958170 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Širina ohišja v G Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 50 mm
Širina 500 mm
Globina 700 mm
Primerno za širino ohišja v G 20
Primerno za globino ohišja v G 28
Vrsta izdelka Podstavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 958170 20
EAN/GTIN 4062406545123
Številka proizvajalca 958170 20

Opis

Izvedba:

Podstavek iz jeklene pločevine za namestitev pod ohišjem.
Podstavek višine 50 mm.

Primerno za:

Omare art. 941001941077, art. 942701942767.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Omar ne premikajte, ko so naložene.
Podstavek z varnostno-tehničnega vidika ni primeren za transport s paletnim viličarjem.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico