Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G. Višina 100 mm 80

Št. art.: 958145 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 100 mm
Širina 2.000 mm
Globina 500 mm
Primerno za širino ohišja v G 80
Primerno za globino ohišja v G 20
Vrsta izdelka Podstavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 958145 80
EAN/GTIN 4062406133382

Opis

Izvedba:

Podstavek iz jeklene pločevine za namestitev pod ohišjem.
Podstavek, višina 100 mm, s snemljivima stranicama (spredaj in zadaj).

Primerno za:

Omare št. 940001940237; št. 940801940907; št. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, št. 971201971349, št. 987001.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Podstavek ni primeren za transport s paletnim viličarjem.
Omar ne premikajte, ko so naložene.