Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 28G. Višina 150 mm 40

Št. art.: 958086 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 150 mm
Širina 1.000 mm
Globina 700 mm
Primerno za širino ohišja v G 40
Primerno za globino ohišja v G 28
Vrsta izdelka Podstavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 958086 40
EAN/GTIN 4062406133276
Številka proizvajalca 958086 40

Opis

Izvedba:

Podstavek iz jeklene pločevine za namestitev pod ohišjem.
Podstavek, višina 150 mm, s snemljivima stranicama (spredaj in zadaj) za transport omar za orodje.

Primerno za:

Omare za orodje art. 931005932122, pisarniška postaja art. 948800.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Podstavek vel. 24 z varnostno-tehničnega vidika ni primeren za transport s paletnim viličarjem.
Omar ne premikajte, ko so naložene.

Prenosi in dokumenti

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.