Podstavek, globina 28G. Višina 50 mm 30

Št. art.: 958080 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 50 mm
Širina 750 mm
Globina 700 mm
Primerno za širino ohišja v G 30
Primerno za globino ohišja v G 28
Vrsta izdelka Podstavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 958080 30
EAN/GTIN 4062406133160
Številka proizvajalca 958080 30

Opis

Izvedba:

Podstavek iz jeklene pločevine za namestitev pod ohišjem.
Podstavek višine 50 mm.

Primerno za:

Omare za orodje art. 931005932122, pisarniška postaja art. 948800.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Omar ne premikajte, ko so naložene.

Prenosi in dokumenti

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Širina ohišja v G Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico