{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 50 mm | |
Širina | 750 mm | |
Globina | 600 mm | |
Primerno za širino ohišja v G | 30 | |
Primerno za globino ohišja v G | 24 | |
Vrsta izdelka | Podstavek |
Številka izdelka | 958060 30 | |
EAN/GTIN | 4062406133078 | |
Številka proizvajalca | 958060 30 |